曜日別特売
79280 ホットグリップ専用接着剤 (速乾) DAYTONA(デイトナ) 04011787

 

79280 ホットグリップ専用接着剤 (速乾) DAYTONA(デイトナ) 04011787
79280 ホットグリップ専用接着剤 (速乾) DAYTONA(デイトナ) 04011787
79280 ホットグリップ専用接着剤 (速乾) DAYTONA(デイトナ) 04011787
79280 ホットグリップ専用接着剤 (速乾) DAYTONA(デイトナ) 04011787
79280 ホットグリップ専用接着剤 (速乾) DAYTONA(デイトナ) 04011787

ホットグリップ専用接着剤 (速乾)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード04011787品番79280
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

幅広い温度で接着力を発揮、弾力性があります。
エポキシ樹脂系接着剤
内容量:20g
初期硬化時間:40分、完全硬化時間:24時間
使用可能温度:-60~120℃

注意
※商品の特性上、開栓後は保管使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04011787
2022-04-10
用途: バイクグリップヒーターの接着
製造業

2液を混ぜ合わせるタイプで両グリップを接着するのに充分な量で使い切りタイプです。
粘度も接着剤が垂れることなく扱い易いです。
グリップからはみ出た接着剤も綺麗に拭き取れるので、汚れることはありません。
接着には時間がかかるのですぐには乗れませんね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする