マルチバーホルダハンドルPクランプブラック

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04013914 品番77437
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ハンドル周辺の装着物(ナビ、スマートフォン、ETC、レーダー、シガーソケット、ドリンクホルダー、スイッチ等)の取り付けに便利。
パイプ径:Φ22.2。

付属品M8ボルト、M8ワッシャー、カラー 全長(mm)155(パイプ) ブラック パイプ径(Φmm)22.2 パイプ長(mm)55(左右ともに)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:311

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04013914
2019-07-04
用途:
スマホナビ及びアクションカメラの使用
不動産業

マルチバーホルダー自体はとても良いと思いますが付属のネジ、カラー、ワッシャーがシルバーなのはいただけません。ホルダーと同じ色にして欲しかった。おまけにネジの掛かりが少なく強度的に不安だったのでもう少し長いネジを買い足しました。

対象商品:
04013914
2018-09-07
用途:
バイクに取り付けた
てば介 様 (飲食業)

しっかりした作りで頑丈そうです。まだスマホホルダーは付けてないけど大丈夫そうです。

対象商品:
04013914
2015-12-14
用途:
バイクにスマホホルダー他を取り付けるために

バイクにスマホホルダーを取り付けるために購入しました。バーハンドルのバイクですが、ハンドルに直接スマホホルダーを取り付けることが難しいので。スマホホルダーだけでなく、ドライブレコーダー等のカメラを取り付けることも出来、満足してます。高さの低い方が選べると、もっと良かったです。が、製品に不満はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする