74752 レトロブレーキM/C(5/8) DAYTONA(デイトナ) 04018595

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レトロブレーキM/C(5/8)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04018595 品番74752
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

レトロ感を演出するNISSIN製丸型一体式タンクのブレーキマスターシリンダー!
70〜80年代風のカスタムや、純正のリプレイス品としてどうぞ。
ハンドル垂れ角15°用。
標準採用のレバーはアジャスター機能がありません。
別売の補修用レバー(横型右ブレーキ用)を使用すれば、4段階調整(23319等)や6段階調整(62286等)にグレードアップ可能。

クロ/クロ 主な適合車種XJR1300 2007-2017年式:11年まで適合
注意
シリコン系DOT5(BF5)ブレーキフルードは使用しないでください。
ブレーキフルードについて:ブレーキフルードは長期間の使用により、空気中の水分を吸収し劣化します。(※保管状態でもフルードの劣化は進みます。)ブレーキフルード内の水分が多くなるとブレーキング時の熱で沸騰しやすくなったり、油圧システム内の部品を錆びさせ、ブレーキまたはクラッチの性能低下や予期せぬトラブルを生じる可能性があります。通常使用で2年毎の定期交換が必要です。著しく劣化が見られる場合は、ブレーキフルードの早期交換が必要となります。
構造上の理由によりショートレバータイプは開発中止となりました。ご了承ください。
ショートレバーはレバーの変形や内部部品の破損の恐れがあるため、絶対に組み込まないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする