※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友重機械工業
住友重機械工業の 減速機・クラッチ・ブレーキ
住友重機械工業の 減速機
住友重機械工業の ハイポニック減速機
ハイポニック減速機(単相100/200V・脚取付・屋外形)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
モーター容量(kW)
0.1
減速比
15
ブレーキ
ブレーキ無
注文コード
04032927
品番
RNHM01-190R-CB-15/JDASRB
参考基準価格(税別)
¥46,500
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
モーター容量・減速比・ブレーキ
など
462
種類から選べます
他の種類を見る
変速機タイプ
ハイポニック
取付け方法
脚取付
電源
単相
電圧(V)
100/100/200/200
定格電流(A)
2.80/2.20/1.40/1.10
減速比
15
周波数(Hz)
50/60/50/60
ブレーキ
ブレーキ無
モーター容量(kW)
0.1
定格回転数(min
-1
[r.p.m])
1450/1740/1450/1740
軸方向
右
モータ容量記号
1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。