画像準備中

ハイポニック減速機(三相400V・中空軸形)ブレーキ付

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 モーター容量(kW)3 減速比25 注文コード04051267 品番RNYM4-1633-B-25/V4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥365,700
この商品はモーター容量・減速比・枠番など404種類から選べます 他の種類を見る
変速機タイプハイポニック 取付け方法中空軸(ホローシャフト) 電源三相 電圧(V)400/400 定格電流(A)6.80/6.15 減速比25 周波数(Hz)50/60 ブレーキブレーキ付 モーター容量(kW)3 定格回転数(min-1[r.p.m])1440/1730 軸方向軸出し無(中空軸)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする