曜日別特売
No.5938 ブチルテープ(両面) マクセル 04082256

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブチルテープ(両面)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1ケース(12巻)
幅(mm)75
内容量1ケース(12巻)注文コード04082256品番No.5938
販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980

スーパーブチルテープ(両面)は、防水性、耐久性、粘着性に優れた両面タイプのテープで、各種防水、防振用途にご使用いただける製品です。
日本粘着工業会性能確認品

用途
ツーバイ工法・住宅防水用
幅(mm)
75
長さ(m)
20
注意
※・テープを貼る表面が汚れていると十分な粘着力が得られませんので、表面の汚れ、ほこり、水分、油などを除去してから貼ってください。
※・十分な粘着力を得るために、テープを貼った後はよく圧着してください。
※・テープの保存に際しては、直射日光、暖房機器などの熱源を避け、涼しい所に保管してください。
※・電気絶縁用以外のテープは、電気絶縁用としてご使用にならないでください。
※・糊残りや変色、塗装剥れを起こすことがありますので、テープを家具、壁、ガラス、塩ビ製品、車のボディーなどに直接貼らないでください。
※・皮膚接着用以外のテープは、かぶれや糊残りを起こすことがありますので、直接皮膚には貼らないでください。
※・貼る相手によっては表面を汚染したり、糊残りを起こす場合がありますので、大切なものへ貼る時には、一度確認の上ご使用ください。
※・記載されている数値は測定値の一例であり、保証値ではありません。
※・ご使用の際には、お客様の用途に合っているか、ご確認をお願いします。
※・使用した結果により発生した損害に対しては責任を負いかねますので、十分確認の上ご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする