長沢製作所
TOMFU リヴィエール交換商品 G9 W座空錠 TL錠
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
バックセット(mm)
BS51
BS51
BS60
色
メタリックシルバー
メタリックシルバー
メタリックアンバー
メタリックゴールド
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04083419
品番
TL-G90W MS BS51
参考基準価格(税別)
¥6,630
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
既設品が「リヴィエール」前提の交換商品です。受座は既存のものをお使い頂きます。
色
メタリックシルバー
バックセット(mm)
BS51
仕様
W座空錠、TL錠仕様
材質
亜鉛合金(レバーハンドル)
形状
【レバー】G9
レバー形式
G9
適合扉厚(mm)
標準扉厚:30~40
関連資料:
図面(0.22MB)