長沢製作所
TOMFU リヴィエール交換商品 G1 N座空錠 TL錠
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
バックセット(mm)
BS51
BS51
BS60
色
メタリックゴールド
メタリックゴールド
メタリックシルバー
メタリックアンバー
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04083428
品番
TL-G10N MG BS51
参考基準価格(税別)
¥9,360
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
既設品が「リヴィエール」前提の交換商品です。受座は既存のものをお使い頂きます。
色
メタリックゴールド
バックセット(mm)
BS51
仕様
N座空錠、TL錠仕様
材質
亜鉛合金(レバーハンドル)
形状
【レバー】G1
レバー形式
G1
適合扉厚(mm)
標準扉厚:30~40
関連資料:
図面(0.22MB)