LE-G14RT MU BS60 TOMFU リヴィエール交換商品 G1  R座表示錠 LE錠 長沢製作所 04083559

LE-G14RT MU BS60 TOMFU リヴィエール交換商品 G1  R座表示錠 LE錠 長沢製作所 04083559
LE-G14RT MU BS60 TOMFU リヴィエール交換商品 G1  R座表示錠 LE錠 長沢製作所 04083559
LE-G14RT MU BS60 TOMFU リヴィエール交換商品 G1  R座表示錠 LE錠 長沢製作所 04083559

TOMFU リヴィエール交換商品 G1 R座表示錠 LE錠

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
バックセット(mm)BS60
色メタリックアンバー
内容量1個注文コード04083559品番LE-G14RT MU BS60
参考基準価格(税別)¥11,750販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

既設品が「リヴィエール」前提の交換商品です。受座は既存のものをお使い頂きます。

色
メタリックアンバー
バックセット(mm)
BS60
仕様
R座表示錠、LE錠仕様
材質
亜鉛合金(レバーハンドル)
形状
【レバー】G1
レバー形式
G1
適合扉厚(mm)
標準扉厚:30~40

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする