TL-G9AW(L)MS TOMFU リヴィエール交換商品 G9 戸襖 TL錠 長沢製作所 04083751

 

TL-G9AW(L)MS TOMFU リヴィエール交換商品 G9 戸襖 TL錠 長沢製作所 04083751
TL-G9AW(L)MS TOMFU リヴィエール交換商品 G9 戸襖 TL錠 長沢製作所 04083751
TL-G9AW(L)MS TOMFU リヴィエール交換商品 G9 戸襖 TL錠 長沢製作所 04083751

TOMFU リヴィエール交換商品 G9 戸襖 TL錠

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
この商品は仕様・色など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
左,戸襖錠 TL錠仕様
色
メタリックシルバー
注文コード
04083751
品番
TL-G9AW(L)MS
参考基準価格(税別)¥7,750販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
¥7,698

既設品が「リヴィエール」前提の交換商品です。受座は既存のものをお使い頂きます。

色
メタリックシルバー
仕様
左,戸襖錠 TL錠仕様
材質
亜鉛合金(レバーハンドル)
形状
【レバー】G9
レバー形式
G9
適合扉厚(mm)
標準扉厚:30~40
バックセット(mm)
60
関連資料:図面(0.21MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする