CJS-H10H NB CJK NEXES H1 空錠 丸座 長沢製作所 04083778

 

CJS-H10H NB CJK NEXES H1 空錠 丸座 長沢製作所 04083778
CJS-H10H NB CJK NEXES H1 空錠 丸座 長沢製作所 04083778
CJS-H10H NB CJK NEXES H1 空錠 丸座 長沢製作所 04083778

CJK NEXES H1 空錠 丸座

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04083778
品番
CJS-H10H NB
参考基準価格(税別)¥6,660販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
¥6,598

NEXESシリーズのCJK対応部材です。
ユニバーサルデザイン、ワンタッチ脱着式レバーハンドル、閉じ込め防止機能で、安心の長沢クオリティをお届けします。

仕様
空錠、H座
材質
亜鉛合金(レバーハンドル)
形状
【レバー】H1
備考
長住協(CJK)対応商品
レバー形式
H1
仕上
NB(つや消し黒)
適合扉厚(mm)
標準扉厚:30~40
バックセット(mm)
51
関連資料:図面(0.1MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする