長沢製作所
CJK NEXES G5 シリンダー付間仕切錠 丸座
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
仕上
NB(つや消し黒)
WB(ホワイトブロンズ)メッキ
NB(つや消し黒)
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04084600
品番
CJS-G52H NB
参考基準価格(税別)
¥12,480
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
NEXESシリーズのCJK対応部材です。
ユニバーサルデザイン、ワンタッチ脱着式レバーハンドル、閉じ込め防止機能で、安心の長沢クオリティをお届けします。
仕上
NB(つや消し黒)
仕様
シリンダー付間仕切錠、H座
材質
亜鉛合金(レバーハンドル)
形状
【レバー】G5
備考
長住協(CJK)対応商品
レバー形式
G5
適合扉厚(mm)
標準扉厚:30~40
バックセット(mm)
51
関連資料:
図面(0.12MB)