曜日別特売
左右設定無し ステンレス カンヌキ受 首 JB(日本ボデーパーツ工業) 04085939

本体写真

ステンレス カンヌキ受 首

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04085939
品番
左右設定無し
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

材質 ステンレス(SUS304) 表面#400研磨
チェーン掛け穴付き

用途
トラックアオリの受け金としてご使用ください。
口金
径(mm):24×32
板厚(mm)
9
関連資料:(0.02MB)
注意
※取付に関する部品は同梱されていません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする