AA-UL-50 嫌気性固着剤 アロンタイトUL 東亞合成 04086280

嫌気性固着剤 アロンタイトUL

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し9日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
04086280
品番
AA-UL-50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

油面接着性が良好です。
ネジ締結部など、隣接する金属間の微細な隙間に介在して酸素が遮断(嫌気)されると硬化する一液の固着剤です。
ネジ締結部など、隣接する金属間の微細な隙間に介在して酸素が遮断(嫌気)されると硬化する一液の固着剤です。

用途
ネジゆるみ止めに。
取りはずしするボルト・ナットに。
ビス、小ネジ用に。
トラスコ品番
167-8952
材質
主成分:アクリル樹脂
色
青
容量(mL)
50
タイプ
低粘度、取り外し可能タイプ
粘度(mPa・s)
15
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.05L
危険物の性状
非水溶性

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライマー/硬化促進剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする