goot(太洋電機産業)
グット ホットスティック HB-80用
本体に差し込み、熱で溶かし接着します。
用途
ホットボンドHB-80専用。
適合
【ガン】HB-80
トラスコ品番
213-8661
適合機種
HB-80
材質
EVA系(エチレン酢酸ビニル共重合体、炭化水素系樹脂)
長さ(mm)
200
色
白
容量(kg)
0.13
軟化点(℃)
84
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
径(mm)
11
入数(本)
12
内容量
1箱(12本)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06207210
HB200SWH
¥
1,045
¥
829
¥
912
(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください