ZETA
ZETAの 外装系
ZETAの ハンドル周り
ZETAの ハンドルレバー
フライト リプレイスメントアジャスターAssy F5555
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04089359
品番
F5555
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
メーカー名:ジータ
メーカー品番:F5555
販売備考:ZETA フライトパーチ RD リプレースメントパーツ
色[カラー]:レッド
材質[素材]:アルミニウム
備考:フライトパーチ リプレイスメント
用途
【旧品番】ZS60-5929
材質
アルミニウム
色
レッド
備考
フライトパーチ リプレイスメント