NEWくつろぎのリクライニングアームチェアDXII <グラヴィーナ>

(1件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 04090785 品番 0411230
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

ゆったりもたれてつま先までリラックス!!新たな「くつろぎ」を追求した最新モデル。
リラックス感のある厚手のクッションとシックなデザイン。洗練された機能性・デザイン性を兼ね備えたチェアです。
お客様の声から生まれた専用設計のサイドテーブルでくつろぎ時間をより快適に。マグカップやスマホ、リモコン等が置けます。※サイドテーブルは左右どちらにも取り付けできます
引き出しやすいスライド式フットレスト39cm。
床を傷付けにくく、安定感が増す転倒防止プロテクター付き。
安心の日本製
背もたれ6段階リクライニング
クッション性+強度がアップ!!
クッション材には国内有名メーカー製ウレタンを使用し座り心地を追求しました。
収納式のフットレストで全身が伸ばせます。
折りたたんでコンパクト収納
肘掛け部を手前に上げれば背もたれのリクライニングが可能。
背中と腰を楽に支える自然なカーブ。
選べる5色!
組立不要完成品 ※サイドテーブルのみ取り付け

グリーン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:約60×78〜120(フットレストオープン時164)×61〜102、収納時:約60×50×90 座面高(cm)約42 質量(kg)約12 材質本体:スチールパイプ(エポキシ樹脂粉体塗装)、張り地:(表地)合成皮革(PVCレザー)・(裏地)ポリエステル100%、クッション材:ウレタンチップ・鋼製バネ 生産国日本 リクライニング背もたれ6段階リクライニング
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-06-17
用途:
リビングで使用
その他業種

非常に安らぐ。
ただ、一つ贅沢を言えば多少、高くても、もう少し頑丈な方が良いです。
しばらくは、これを使っていますが将来的に機能は一緒で頑丈な物が出て来たらお知らせをください。
年金暮らしなので買えるかどうか分かりませんが。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする