NEWくつろぎのリクライニングアームチェアEXII <グラヴィーナ>

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 04090828 品番 0411320
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

至福の「くつろぎ」をとことん追求したリクライニングアームチェア最新モデル。
国内有名メーカーのボリュームある厚手クッションを採用し座り心地を追求しました。
お客様の声から生まれた専用設計のサイドテーブルでくつろぎ時間をより快適に。マグカップやスマホ、リモコン等が置けます。※サイドテーブルは左右どちらにも取り付けできます
ゆったりもたれてつま先までリラックス
床を傷つけにくく、安定感が増す転倒防止プロテクター付き。
クッション性+強度がアップ!!
フットレストを上げれば全身伸ばしてリラックスできます。
折りたたんでコンパクト収納。
肘掛け部分を手前に軽く上げるだけで背もたれをリクライニング。
背もたれの自然なカーブが背中と腰を楽に支えます。
安心の日本製
背部6段階リクライニング、脚部14段階リクライニング(独立可動)
選べる5色!
組立不要完成品 ※サイドテーブルのみ取り付け

ヘーゼルブラウン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:約60×86〜154×62〜106、収納時:約60×50×94 座面高(cm)約41 質量(kg)約10.5 材質本体:スチールパイプ(エポキシ樹脂粉体塗装)、張り地:(表地)合成皮革(PVCレザー)・(裏地)ポリエステル、クッション材:ウレタンチップ・鋼製バネ 付属品サイドテーブル 仕様組立不要完成品、背部6段階リクライニング、脚部14段階リクライニング(独立可動) 耐荷重(kg)約80 生産国日本
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする