F5524 フライトレバー リプレイスメントアーム F5524 ZETA 04091100

フライトレバー リプレイスメントアーム F5524

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード04091100品番F5524
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

メーカー名:ジータ
メーカー品番:F5524
販売備考:クラッチ レバーアーム ワイヤー式用
タイプ:レバータイプ:L4SP
色[カラー]:チタン
材質[素材]:アルミニウム:A6061-T6
備考:リプレイスメントレバー クラッチ ワイヤー式

用途
【旧品番】ZS60-5990
材質アルミニウム:A6061-T6チタン備考リプレイスメントレバー クラッチ ワイヤー式タイプレバータイプ:L4SP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする