F7925 マグネット付ドレンボルト ブルー F7925 ZETA 04091985 F7925 マグネット付ドレンボルト ブルー F7925 ZETA 04091985

マグネット付ドレンボルト ブルー F7925

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04091985 品番F7925
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥990

メーカー名:ジータ
メーカー品番:F7925
販売備考:アルミ製
色[カラー]:ブルー
サイズ:ボルトサイズxねじ長-ピッチ:M10x22-P1.5
材質[素材]:アルミ

用途【旧品番】ZE58-1342 材質アルミ ブルー ねじピッチ(mm)1.5 ねじ長さ(mm)22 ねじの呼びボルトM10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル・燃料系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする