ZETA
ZETAの 外装系
ZETAの ハンドル周り
ZETAの ハンドルレバー
パイロット リプレイスメントレバー L3WB F5597
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04092098
品番
F5597
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
メーカー名:ジータ
メーカー品番:F5597
タイプ:レバータイプ:L3WB
色[カラー]:チタン
材質[素材]:アルミニウム:A6061-T6
備考:リプレイスメントレバー クラッチ
用途
【旧品番】ZS61-2990
材質
アルミニウム:A6061-T6
色
チタン
備考
リプレイスメントレバー クラッチ
タイプ
レバータイプ:L3WB