ZETA
ZETAの 外装系
ZETAの ハンドル周り
ZETAの ハンドルレバー
パイロット リプレイスメントレバー R3WB F5574
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04092116
品番
F5574
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
メーカー名:ジータ
メーカー品番:F5574
タイプ:レバータイプ:R3WB
色[カラー]:チタン
材質[素材]:アルミニウム:A6061-T6
備考:リプレイスメントレバー ブレーキ
用途
【旧品番】ZS61-1990
材質
アルミニウム:A6061-T6
色
チタン
備考
リプレイスメントレバー ブレーキ
タイプ
レバータイプ:R3WB