ZETA
ZETAの 外装系
ZETAの ハンドル周り
ZETAの ハンドルレバー
フライト リプレイスメントパーチAssy F5554
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04092186
品番
F5554
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
メーカー名:ジータ
メーカー品番:F5554
色[カラー]:チタン
材質[素材]:アルミニウム
備考:フライトパーチ リプレイスメント
用途
【旧品番】ZS60-5919
材質
アルミニウム
色
チタン
備考
フライトパーチ リプレイスメント