あみのエーワン
魚網 丸型 大 (アルミ枠・木柄)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
04097157
品番
No.260【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
アウトレット
¥13,500
¥
10,980
バスケットに入れる
大型丸型魚網
サイズ:口径63x165cm。網目:5mm角 メッシュ生地 枠は軽量で強いアルミ中空パイプ径1cmを使用しています。
養魚池などによく使用されています。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
網:ナイロン、網枠:アルミ、柄:木(約Φ3cm)
質量(g)
約900
寸法(cm)
60×165×3.3
網目(mm)
約5
深さ(cm)
網:43
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。