- 仕様
- 自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個
棚板取付可能枚数:2枚 - 使用キャスター
- 自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個
棚板取付可能枚数:2枚
- 用途
- 商店・工場・物流・倉庫・オフィスでの商品、荷物の配送に最適。
- 商品状態
- ※理由あり(未使用・未開封)
- 積載荷重(kg)
- 500
- 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
- 1100×800×1458
- 材質(本体)
- スチール
- 特記
- ※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
- トラスコ品番
- 512-5804
- 質量(kg)
- 58
- 色
- 緑
- 車輪径(Φmm)
- 150
- 材質(車輪)
- ゴム
- 均等荷重(kg)
- 500
- 表面処理
- 粉体塗装
- 床面高さ(mm)
- 241
- 間口(mm)外寸/内寸
- 1100/1040
- 奥行(mm)外寸/内寸
- 800/740
- 高さ(mm)外寸/内寸
- 1458/1210
- キャスター金具
- スチール
- 材質(荷台)
- スチール
- 内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
- 1040×740×1210