曜日別特売
#3Lサイズ(27.0-28.0cm)(817470)【ワケあり】 OH-104F チェストハイウェーダー420D フェルト X-sell(エクセル) 04097306

#3Lサイズ(27.0-28.0cm)(817470)【ワケあり】 OH-104F チェストハイウェーダー420D フェルト X-sell(エクセル) 04097306
#3Lサイズ(27.0-28.0cm)(817470)【ワケあり】 OH-104F チェストハイウェーダー420D フェルト X-sell(エクセル) 04097306
#3Lサイズ(27.0-28.0cm)(817470)【ワケあり】 OH-104F チェストハイウェーダー420D フェルト X-sell(エクセル) 04097306
#3Lサイズ(27.0-28.0cm)(817470)【ワケあり】 OH-104F チェストハイウェーダー420D フェルト X-sell(エクセル) 04097306
#3Lサイズ(27.0-28.0cm)(817470)【ワケあり】 OH-104F チェストハイウェーダー420D フェルト X-sell(エクセル) 04097306
#3Lサイズ(27.0-28.0cm)(817470)【ワケあり】 OH-104F チェストハイウェーダー420D フェルト X-sell(エクセル) 04097306
#3Lサイズ(27.0-28.0cm)(817470)【ワケあり】 OH-104F チェストハイウェーダー420D フェルト X-sell(エクセル) 04097306

OH-104F チェストハイウェーダー420D フェルト

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品はサイズなど8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
サイズ
3L(27.0-28.0cm)
注文コード
04097306
品番
#3Lサイズ(27.0-28.0cm)(817470)【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)アウトレット
¥8,198¥6,598

胸まで覆う万能型のチェストハイウェーダー
胸元まで丈があるため、深い水深から浅瀬まで、海や川など、あらゆる釣り場でオールマイティーに使用できる定番のウェーダーです。 シーバス釣りで深場に立ち込む際や、湖でのトラウト釣りにも最適です。磯、ゴロタ浜、渓流、サーフ、堤防など、さまざまな場所で使用できるフェルト素材。 より柔軟性と屈曲性のあるカッティング仕様となっています。 通気性が良く着脱も容易なインナーメッシュ仕様 。耐久性のあるPVCブーツ。 かかと部分には突起形状のキックオフが備えてあり、容易に着脱が可能。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
サイズ
3L(27.0-28.0cm)
股下(cm)
80-86
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
ナイロン70D / PVC
自重(kg)
2.5(L)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする