大阪魂
六角ナット 3種 切削(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ねじの呼び寸法・内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(4500個)
ねじの呼び寸法
M4
注文コード
04097349
品番
M4【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
アウトレット
¥77,980
¥
62,980
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
ねじの呼び寸法
M4
材質
黄銅
ねじピッチ
0.7
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
規格
3種
ねじの種類
ナット
表面処理
ニッケル