曜日別特売

収納付きランドセルスタンド タワー ブラック

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04099458
品番
10599
販売価格(税込)¥11,000
販売価格(税別)
¥10,000
付属品
六角レンチ(小・大)
材質
本体:スチール(粉体塗装) キャップ:ポリプロピレン
色
ブラック
質量(g)
7240
耐荷重
ハンガー:5kg フック:1kg(静止荷重)
寸法(cm)
W31×D31×H100.2cm
内寸(cm)
ハンガー片側あたり:W14×D2.5×H2.5cm バスケット底部:W26.5×D26.5cm 開口部:W30.7×D30.7cm H24.8cm フック:W1.6×D2cm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする