山崎実業
収納付きランドセルスタンド タワー ホワイト
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04099467
品番
10598
販売価格(税込)
¥11,000
販売価格(税別)
¥
10,000
バスケットに入れる
付属品
六角レンチ(小・大)
材質
本体:スチール(粉体塗装) キャップ:ポリプロピレン
色
ホワイト
質量(g)
7240
耐荷重
ハンガー:5kg フック:1kg(静止荷重)
寸法(cm)
W31×D31×H100.2cm
内寸(cm)
ハンガー片側あたり:W14×D2.5×H2.5cm バスケット底部:W26.5×D26.5cm 開口部:W30.7×D30.7cm H24.8cm フック:W1.6×D2cm