曜日別特売
TD500D39L1.55 ファイバースコープTD500D3.9ミリ シングルカメラ1.55m Teslong 04099571

TD500D39L1.55 ファイバースコープTD500D3.9ミリ シングルカメラ1.55m Teslong 04099571
TD500D39L1.55 ファイバースコープTD500D3.9ミリ シングルカメラ1.55m Teslong 04099571
TD500D39L1.55 ファイバースコープTD500D3.9ミリ シングルカメラ1.55m Teslong 04099571
TD500D39L1.55 ファイバースコープTD500D3.9ミリ シングルカメラ1.55m Teslong 04099571
TD500D39L1.55 ファイバースコープTD500D3.9ミリ シングルカメラ1.55m Teslong 04099571
TD500D39L1.55 ファイバースコープTD500D3.9ミリ シングルカメラ1.55m Teslong 04099571
TD500D39L1.55 ファイバースコープTD500D3.9ミリ シングルカメラ1.55m Teslong 04099571

ファイバースコープTD500D3.9ミリ シングルカメラ1.55m

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04099571
品番
TD500D39L1.55
参考基準価格(税別)¥61,000販売価格(税込)¥67,078
販売価格(税別)
¥60,980

【先端可動式プローブで精密検査もスムーズに】双方向に関節が曲がる関節式ボアスコープを採用。直感的なレバー操作でカメラの向きを自由に変えられ、最適な視野を確保します。エンジンなど複雑な機械コンポーネントを分解することなく簡単に検査できるため、作業時間とコストを大幅に削減できます。
【3.9mm超薄型レンズで狭い隙間も楽々】直径わずか3.9mmの超極細レンズを搭載。一般的な内視鏡では入らない極小の隙間にもスムーズに進入できます。自動車のシリンダーやエンジン内部、機械設備のメンテナンス、壁内の配線チェックなど、あらゆる精密検査に最適な一台です。
【5インチ大画面IPS液晶モニター|電源ONですぐに使える】視認性に優れた5インチの大型高画質IPS液晶ディスプレイを採用。優れた明瞭度と正確な色再現性により、捉えた細部まで鮮明に映し出します。専用アプリや外部ハードウェアとの面倒な接続は一切不要。電源を入れるだけで、箱から出してすぐに使用可能です。
【ワイヤレス画像共有でスムーズな共同作業】ワイヤレスアダプターを内蔵しており、検査中のリアルタイム映像をタブレットなどへ転送して同僚やクライアントと共有できます。チームで画面を見ながら、その場でスムーズに問題の診断や状況把握が行えます。
【32GBメモリーカード付属|音声付き動画の記録に対応】32GBのmicroSDカードが標準付属。静止画(JPG)の保存はもちろん、AVI形式での動画録画にも対応しています。さらにマイクとスピーカーを内蔵しているため、現場の音声や解説を録音しながらの動画記録が可能です。
【タフな現場に耐える防水仕様&高輝度LEDライト】防塵・防水設計のタフなケーブルを採用しており、水気のある配管内や埃の多い過酷な環境でも安心してご使用いただけます。カメラ先端には高輝度LEDライトを搭載し、真っ暗な場所でも明るさをしっかりと保ち、クリアな視界を確保します。

ケーブル長(m)
1.55
液晶モニター
5インチ
先端径(Φmm)
3.9
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする