HR-WD1790 GY 扉付きハンガーラック フクダクラフト 04099711

単体画像

HR-WD1790 GY 扉付きハンガーラック フクダクラフト 04099711
HR-WD1790 GY 扉付きハンガーラック フクダクラフト 04099711
HR-WD1790 GY 扉付きハンガーラック フクダクラフト 04099711
HR-WD1790 GY 扉付きハンガーラック フクダクラフト 04099711
HR-WD1790 GY 扉付きハンガーラック フクダクラフト 04099711
HR-WD1790 GY 扉付きハンガーラック フクダクラフト 04099711
HR-WD1790 GY 扉付きハンガーラック フクダクラフト 04099711
HR-WD1790 GY 扉付きハンガーラック フクダクラフト 04099711
HR-WD1790 GY 扉付きハンガーラック フクダクラフト 04099711
HR-WD1790 GY 扉付きハンガーラック フクダクラフト 04099711
HR-WD1790 GY 扉付きハンガーラック フクダクラフト 04099711
HR-WD1790 GY 扉付きハンガーラック フクダクラフト 04099711

扉付きハンガーラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
04099711
品番
HR-WD1790 GY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

左右に大きく開く扉付きで、衣類の出し入れがスムーズに行えます。
扉を開けば中身が見渡せるので、毎日の衣類選びも快適です。
衣類をホコリから守る扉付き。見た目もすっきり収納できます。
カバー付きで中身を隠して生活感をすっきり。マグネット式扉で開閉もラクラク。
ハンガーバー、上棚・下棚、収納ボックス3個付きで、衣類も小物もまとめて収納できます。
大きく開く扉で使いやすく、クローゼット感覚で収納できます。
耐荷重:ハンガーバー10kg,棚布1枚6kg,引出し1個2kg,全体耐荷重28kg

用途
サイズ(約)
幅90.5×奥行43×高さ172.5cm
重量(約)
5.2 kg
材質
(本体)スチール・粉体塗装
(カバー)ポリエステル100%
(ジョイント)樹脂
生産国
中国

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥450/税込¥495
沖縄地方数量1につき¥1,300/税込¥1,430
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする