HR-WC17B2 GY カバー付きハンガーラック フクダクラフト 04099729

単体画像

HR-WC17B2 GY カバー付きハンガーラック フクダクラフト 04099729
HR-WC17B2 GY カバー付きハンガーラック フクダクラフト 04099729
HR-WC17B2 GY カバー付きハンガーラック フクダクラフト 04099729
HR-WC17B2 GY カバー付きハンガーラック フクダクラフト 04099729
HR-WC17B2 GY カバー付きハンガーラック フクダクラフト 04099729
HR-WC17B2 GY カバー付きハンガーラック フクダクラフト 04099729
HR-WC17B2 GY カバー付きハンガーラック フクダクラフト 04099729
HR-WC17B2 GY カバー付きハンガーラック フクダクラフト 04099729
HR-WC17B2 GY カバー付きハンガーラック フクダクラフト 04099729
HR-WC17B2 GY カバー付きハンガーラック フクダクラフト 04099729
HR-WC17B2 GY カバー付きハンガーラック フクダクラフト 04099729
HR-WC17B2 GY カバー付きハンガーラック フクダクラフト 04099729

カバー付きハンガーラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
04099729
品番
HR-WC17B2 GY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

ホコリを防ぐカバー付き。スリム設計で省スペースにもすっきり置けます。
カバー付きで中身を隠して生活感をすっきり。ファスナー開閉で出し入れもスムーズ。
扉は束ねて固定できるので、開けたままで衣類の出し入れがラクに行えます。
ハンガーバー、上棚・下棚、収納ボックス2個付きで、衣類も小物もまとめて収納できます。
ファスナー式カバーで衣類をしっかり保護。見た目もすっきり整います。
カバーは手洗いできるので、お手入れしやすく清潔にお使いいただけます。
耐荷重:ハンガーバー10kg,棚布1枚6kg,引出し1個2kg,全体耐荷重28kg

用途
サイズ(約)
幅74×奥行43×高さ172.5cm
重量(約)
4.1 kg
材質
(本体)スチール・粉体塗装
(カバー)ポリエステル100%
(ジョイント)樹脂
生産国
中国
引出し
2杯

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥290/税込¥319
沖縄地方数量1につき¥1,100/税込¥1,210
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする