DSK07BK 机上台 高さ調整付き Asmix(アスカ) 04099896

DSK07BK 机上台 高さ調整付き Asmix(アスカ) 04099896
DSK07BK 机上台 高さ調整付き Asmix(アスカ) 04099896
DSK07BK 机上台 高さ調整付き Asmix(アスカ) 04099896
DSK07BK 机上台 高さ調整付き Asmix(アスカ) 04099896
DSK07BK 机上台 高さ調整付き Asmix(アスカ) 04099896
DSK07BK 机上台 高さ調整付き Asmix(アスカ) 04099896
DSK07BK 机上台 高さ調整付き Asmix(アスカ) 04099896

机上台 高さ調整付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷お客様組立品5日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
04099896
品番
DSK07BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

カスタマイズできる机上台、高さは3段階で調整可能。高さ/高(16cm) ノートPCに対応。たっぷりと収納ができ、デスクを整理整頓できます。
高さ中(12cm) モニター台にぴったり。机上台の幅は50cm・耐荷重10kgなので、モニターをしっかり置くことができます。
高さ低(8cm) すっきりと収納。台の下にキーボードがちょうど入る高さで、スペース無駄なく使えます。
机上台を使うと姿勢が良くなり、長時間のデスクワーク疲れの軽減が期待できます。肩こりや腰痛の予防につながります。

用途
高さ調整可能机上台
付属品
取扱説明書、六角レンチ、目隠しシール
材質
【天板】合成樹脂化粧MDF(メラミン樹脂)【フレーム】スチール
質量(kg)
約1.8
耐荷重(kg)
10(耐荷重は測定値であり、保証値ではありません)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
W500×D250×H160(組み立て時、突起部含まず)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする