サンナップ
SM-205D 小桜
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(60個)
注文コード
04100350
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
外面が発泡加工されており、断熱性に優れ、結露の吸収も防ぎます。
用途
コーヒーやスープなど、毎日の様々なシーンで活躍する使いやすいカップです。
材質
バージンパルプ100%/外面・内面ポリエチレンラミネート加工
容量(mL)
211
高さ(mm)
86.8
口径(Φmm)
72.6
容量(オンス)
7
底径(Φmm)
47.7