サンナップ
SCM-275P チェック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
04100359
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
チェック柄が食卓やパーティーシーンを明るく演出。9オンスの使いやすいサイズで、冷たい飲み物から温かい飲み物まで幅広く対応します。
用途
来客時やイベント、日常使いにも便利なペーパーカップです。
材質
バージンパルプ100%/内面ポリエチレンラミネート加工
容量(mL)
272
高さ(mm)
92.3
口径(Φmm)
76.8
容量(オンス)
9
底径(Φmm)
52.6