曜日別特売
57392 防寒パンツ クロダルマ 04103561

57392 防寒パンツ クロダルマ 04103561
57392 防寒パンツ クロダルマ 04103561

防寒パンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色ブラック
サイズ5L
ウエスト(cm)118~126
内容量1着注文コード04103561品番57392
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
¥5,198

JIS T-8118を取得した静電気帯電防止防寒ウェアです。反射パイピング等も施し、安全性にも配慮しています。裏地には保温性に優れたブラックアルミプリントと、暖かくふんわりとした着心地が嬉しいトリコット起毛を採用しています。

色
ブラック
サイズ
5L
ウエスト(cm)
118~126
股下(cm)
77
素材
表:ポリエステル 100%(ドビー) / 裏:ポリエステル 100%(アルミプリント・タフタ + トリコット起毛) / 中綿:ポリエステル 100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする