※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友重機械工業
住友重機械工業の 減速機・クラッチ・ブレーキ
住友重機械工業の 減速機
住友重機械工業の ハイポニック減速機
ハイポニック減速機(三相200V・脚取付形)(0.1kw〜0.55kw)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
モーター容量(kW)
0.2
減速比
900
注文コード
04113628
品番
RNHM02-1440T-J1-900/J2NPLA
参考基準価格(税別)
¥161,800
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
モーター容量・減速比・枠番
など
369
種類から選べます
他の種類を見る
変速機タイプ
ハイポニック
取付け方法
脚取付
電源
三相
電圧(V)
200/200
定格電流(A)
1.24/1.09
減速比
900
周波数(Hz)
50/60
ブレーキ
ブレーキ無
モーター容量(kW)
0.2
定格回転数(min
-1
[r.p.m])
1410/1700
軸方向
両側
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。