GE-831-01-M オールマイティーツナギ・コットン GRACE ENGINEER’S 04126216

オールマイティーツナギ・コットン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色ホワイト
サイズM
ウエスト(cm)102
内容量1着注文コード04126216品番GE-831-01-M
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

人気の特許取得ヒップオープン「GRACE BACK」機能付きで、お手洗い時のストレスから解放。
絶大な実績を誇るオールマイティーシリーズから登場した、待望の第3弾の綿100%モデル。
企業のイメージやチームで揃えやすい豊富なカラーバリエーションとサイズ展開が魅力。
優れたコストパフォーマンスも実現。

色
ホワイト
サイズ
M
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
102
肩幅(cm)
48
仕様
樹脂ボタン/ウエストアジャスター、コイルファスナー/前立て・ヒップオープン、マジックテープ/胸ポケット・袖口・前立てヒヨク
袖丈(cm)
58.5
着丈(cm)
52
バスト(cm)
116
適応身長(cm)
168-173
素材
綿100%(目付量180g/m2・生地厚4)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする