曜日別特売
GE-890-71-S ブルスペックツナギ GRACE ENGINEER’S 04126232

ブルスペックツナギ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色ミルグリーン
サイズS
ウエスト(cm)100
内容量1着注文コード04126232品番GE-890-71-S
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
¥6,498

人気の特許取得ヒップオープン「GRACE BACK」機能付きで、お手洗い時のストレスから解放。
綿100%の頑丈な生地でプロの基準に応えるハードワーク仕様。
厚地コットンに動きやすさを考えた立体裁断やクライミングカット、膝のダブルニーを完備。
火を扱う現場の絶対的エース。

色
ミルグリーン
サイズ
S
股下(cm)
66
ウエスト(cm)
100
肩幅(cm)
46
仕様
金属ボタン/袖口、樹脂ボタン/ウエストアジャスター、前立て・胸ポケット・ヒップオープン、マジックテープ/ウエスト・カーゴポケット
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
51
バスト(cm)
112
適応身長(cm)
163-168
素材
綿100%(目付量270g/m2・生地厚5)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする