GE-870-05-5L シャドストツナギ GRACE ENGINEER’S 04126241

シャドストツナギ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色ブラック
サイズ5L
ウエスト(cm)130
内容量1着注文コード04126241品番GE-870-05-5L
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
¥6,498

人気の特許取得ヒップオープン「GRACE BACK」機能付きで、お手洗い時のストレスから解放。
制電糸を織り込み、厳しい帯電防止指定のある現場にも対応する高機能モデル。
企業向けとして使いやすいベーシックな形でありながら、光の加減でさりげなく浮かび上がるシャドーストライプ生地が、洗練された品位と洒落感を演出。

色
ブラック
サイズ
5L
股下(cm)
84
ウエスト(cm)
130
肩幅(cm)
59
仕様
樹脂ボタン/ウエストアジャスター、コイルファスナー/前立て・胸ポケット・ヒップオープン、マジックテープ/袖口・胸ポケット・ウエスト・カーゴポケット
袖丈(cm)
67
着丈(cm)
59
バスト(cm)
147
適応身長(cm)
193-198
素材
綿65%・ポリエステル35%(帯電防止生地)(目付量210g/m2・生地厚4)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする