曜日別特売
GE-900-69-4L フレックスダッドツナギ GRACE ENGINEER’S 04126469

フレックスダッドツナギ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色バーチグレー
サイズ4L
ウエスト(cm)124
内容量1着注文コード04126469品番GE-900-69-4L
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

人気の特許取得ヒップオープン「GRACE BACK」機能付きで、お手洗い時のストレスから解放。
ウエストや腕周りの楽なゆとりと、現代的でスマートな佇まいを両立。
軽量・高ストレッチ・速乾性に優れた革新的ポリエステル100%の生地を採用。

色
バーチグレー
サイズ
4L
股下(cm)
73.5
ウエスト(cm)
124
肩幅(cm)
55
仕様
金属ボタン/左胸ポケット、樹脂ボタン/ウエストアジャスター、コイルファスナー/前立て・ヒップオープン、マジックテープ/袖口・左胸ポケット・ウエスト・裾
袖丈(cm)
68
着丈(cm)
63
バスト(cm)
138
適応身長(cm)
188-193
素材
ポリエステル100%(目付量269g/m2・生地厚6)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする