GE-831-06-4L オールマイティーツナギ・コットン GRACE ENGINEER’S 04127117

オールマイティーツナギ・コットン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色オレンジ
サイズ4L
ウエスト(cm)118
内容量1着注文コード04127117品番GE-831-06-4L
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

人気の特許取得ヒップオープン「GRACE BACK」機能付きで、お手洗い時のストレスから解放。
絶大な実績を誇るオールマイティーシリーズから登場した、待望の第3弾の綿100%モデル。
企業のイメージやチームで揃えやすい豊富なカラーバリエーションとサイズ展開が魅力。
優れたコストパフォーマンスも実現。

色
オレンジ
サイズ
4L
股下(cm)
82
ウエスト(cm)
118
肩幅(cm)
56
仕様
樹脂ボタン/ウエストアジャスター
袖丈(cm)
66.5
着丈(cm)
60
バスト(cm)
132
適応身長(cm)
188-193
素材
綿100%(目付量180g/m2・生地厚4)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする