※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友重機械工業
住友重機械工業の 減速機・クラッチ・ブレーキ
住友重機械工業の 減速機
住友重機械工業の ハイポニック減速機
ハイポニック減速機(三相200V・フランジ取付形)(15w〜90w)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全218種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
04131234
品番
RNFM0025-01R-30/J2NXTX
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
変速機タイプ
ハイポニック
取付け方法
フランジ取付
電源
三相
電圧(V)
200/200
定格電流(A)
0.19/0.17
減速比
30
周波数(Hz)
50/60
ブレーキ
ブレーキ無
モーター容量(kW)
0.025
定格回転数(min
-1
[r.p.m])
1360/1630
軸方向
右
枠番
1
使用環境
屋内形
防水保護等級
IP20
モータ容量記号
25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。