曜日別特売

防風ストレッチブルゾン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1着
ネイビー
サイズ
L
注文コード
04132042
品番
A-2330
参考基準価格(税別)¥2,980販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

XS~3XLまで幅広いサイズに対応(XS・Sはユニセックスサイズ)。
素材伸長率約104%の高いストレッチ性。
防風素材とストレッチ素材を重ね合わせたボンディング素材が冷たい風を防いで暖かさをキープ。
夜間や暗闇での視認性を高めるブラック反射テープを使用(両肩・両袖・背中)。
袖口と裾は風の侵入を防ぐストレッチテープ仕様。
左胸ポケット。
両袖ワイドペン差しポケット。
モノが落ちにくい両脇逆玉ポケット。

用途
建設業/土木業/運送業/設備工事・管理業/清掃業/現場作業全般
ネイビー
サイズ
L
胸囲(cm)
116
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
62
混率(%)
ポリエステル 100%
着丈(cm)
68
素材
防風ストレッチボンディング
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする