曜日別特売

ストレッチ ダブルニーカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1着
ネイビー
適応ウエスト(cm)
78~84
注文コード
04132051
品番
D-7535
参考基準価格(税別)¥4,480販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

XS~3XLまで幅広いサイズに対応(XS・Sはユニセックスサイズ)。
ヨコ伸び約31%のストレッチなのでストレスなくハードな動きが可能。
着こむほどに風合いが深まるコットンダック素材にストレッチ性を備えて動きやすさをプラス。
動きやすく調節が楽なウエストゴム仕様。
丈夫で太めの3cmベルトループ。
ウエスト内側のドローコードによりベルトなしで着用可能。
丈夫で壊れにくいYKK製3YGファスナー使用。
両側にミリタリー仕様の大きめカーゴポケット。
膝部分は丈夫な二重仕様(ダブルニー)。

用途
現場作業全般/DIY/カジュアル
ネイビー
サイズ
L
ワタリ(cm)
37
適応ウエスト(cm)
78~84
混率(%)
綿 98%・ポリウレタン 2%
股下(cm)
75
素材
ストレッチダック
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする