曜日別特売
G-7129 防寒フーディー ベスト GLADIATOR 04133460

G-7129 防寒フーディー ベスト GLADIATOR 04133460
G-7129 防寒フーディー ベスト GLADIATOR 04133460
G-7129 防寒フーディー ベスト GLADIATOR 04133460
G-7129 防寒フーディー ベスト GLADIATOR 04133460
G-7129 防寒フーディー ベスト GLADIATOR 04133460
G-7129 防寒フーディー ベスト GLADIATOR 04133460

防寒フーディー ベスト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズL
色グラファイト
内容量1着注文コード04133460品番G-7129
参考基準価格(税別)¥3,980販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

S~3XLまで幅広いサイズに対応(Sはユニセックスサイズ)。
衿裏に首元まであたためるブロックフリースを使用。
左胸に止水ファスナー付き縦ポケット。
左内側にスマホやメモを入れられるポケット。
両脇に裏側起毛素材を使用したウォームポケット。
裾は冷気の侵入を防ぐリブ仕様。

用途
現場作業全般/DIY/ガーデニング/カジュアル
色
グラファイト
サイズ
L
胸囲(cm)
116
肩幅(cm)
44
着丈(cm)
69
混率(%)
表:ポリエステル 100% / 裾:ポリエステル 98%・ポリウレタン 2% / 裏:[身頃]ポリエステル 100%[衿裏]ポリエステル 100% / 中綿:ポリエステル 100%
素材
表:アーマーライトツイル / 裏:タフタ / 裾:リブ / 衿裏:ブロックフリース
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする