変速機タイプハイポニック
取付け方法中空軸(ホローシャフト)
電源三相
電圧(V)200(34)/220(34)/400(68)/440(68)
定格電流(A)1.5(1.5)/1.6(1.5)/0.74(0.73)/0.84(0.72)
減速比900
周波数(Hz)60(6)/60(6)/60(6)/60(6)
ブレーキブレーキ無
モーター容量(kW)0.2
定格回転数(min-1[r.p.m])1750(130)/1760(130)/1755(125)/1760(125)
軸方向軸出し無(中空軸)