変速機タイプハイポニック
取付け方法中空軸(ホローシャフト)
電源三相
電圧(V)200(35)/220(35)/400(70)/440(70)
定格電流(A)2.3(2.2)/2.4(2.2)/1.2(1.1)/1.2(1.1)
減速比1440
周波数(Hz)60(6)/60(6)/60(6)/60(6)
ブレーキブレーキ付
モーター容量(kW)0.4
定格回転数(min-1[r.p.m])1735(115)/1745(115)/1735(115)/1745(115)
軸方向軸出し無(中空軸)