曜日別特売

ラボランスクリュー管瓶

商品レビューを投稿する
17日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃17日以内出荷とは
内容量
1箱(110本)
材質
キャップ/PP(ポリプロピレン)、本体/硼珪酸ガラス、パッキン/PPハイシート(PE)に両面PP貼付
注文コード
04149910
品番
-
参考基準価格(税別)¥14,200販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

液体試料・粉末試料の保管に。

材質
キャップ/PP(ポリプロピレン)、本体/硼珪酸ガラス、パッキン/PPハイシート(PE)に両面PP貼付
容量(mL)
3.5
アズワン品番
9-852-32
口内径×胴径×全長(mm)
Φ7.2×Φ15×40
仕様
【シリコンコート】 No.01 3.5mL 100+10本入 0101-0251
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする