曜日別特売

キャリングトレー グレー PP製

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送代引不可特別運賃翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04150427
品番
-
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

薬品瓶の破損を防ぐ仕切りと、自在にアップダウンが可能なハンドル付きで持ち運びに便利です。
耐薬品性に優れ、積み重ねて保管することができます。

材質
PP(ポリプロピレン)
外寸(mm)
360×230×116
内寸(mm)
117×108×69
アズワン品番
3-183-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする